HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-95000 ATTREZZO MANUALE PER ACCIAIO MK9SST - 110-95000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl
Kabelbinderbreite - 4.5...16 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Eigenschaft - manuelles Abschneiden
Packung
1 ST
EAN
4031026103747
Artikelnummer
HEE110-95000
Herstellernummer
110-95000
Hersteller
HEE
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Kabelbinderbreite:
4.5...16 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
MIL-spezifiziert:
nein
Corpo rinforzato in fibra di vetro. Design ergonomico. Tensionamento costante e taglio automatico delle fascette serie MBT. Grado di tensionamento regolabile con due livelli di controllo. L'attrezzo MK9SST è costruito con elementi ad elevata resistenza per assicurare ottime performance. E' stato progettato per applicare le fascette della serie MBT con larghezza fino a 16 mm. E' l'ideale per applicazioni in ambienti difficili, come a bordo nave, piattaforme offshore, impianti petrolchimici e centrali nucleari.



