Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-88001 ATTREZZO MANUALE FINO A 13.5 EVO9I - 110-88001

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-88001 ATTREZZO MANUALE FINO A 13.5 EVO9I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 4.6...13.5 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026621814

Artikelnummer

HEE110-88001

Herstellernummer

110-88001

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

4.6...13.5 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Attrezzo ergonomico. Necessita di poca manutenzione. Tensionamento impostabile a piacere. Tensiona e taglia automaticamente fascette Hellermanntyton con larghezze fino a 4,8 mm. MK7 e MK9 sono molto leggere. Approvati MIL.