Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-80037 LAMA DI RICAMBIO EVO9 - 110-80037

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026511641

Artikelnummer

HEE110-80037

Herstellernummer

110-80037

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Disponibile con impugnatura standard (90 mm) o ridotta (80 mm). Impugnatura ergonomica comoda e sicura. Ridotta necessità di manutenzione. Applicazione facile e precisa col minimo sforzo (tecnologia TLC). Regolazione del tensionamento semplice e veloce. Regolazione veloce integrata con 3 posizioni predefinite. Involucro di poliestere rinforzato con fibra di vetro, leggero e resiliente. L'utensile manuale EVO9 è disponibile con impugnatura standard da 90 mm (EVO9) o ridotta a 80 mm (EVO9SP). Entrambi gli utensili lavorano tra 53 N e 307 N. Utilizzabili con fascette HellermannTyton fino a 13,5 mm di larghezza.