Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-77002 ATTREZZO MANUALE FINO A 4.8 EVO7ISP - 110-77002

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-77002 ATTREZZO MANUALE FINO A 4.8 EVO7ISP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 2.5...4.8 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026621784

Artikelnummer

HEE110-77002

Herstellernummer

110-77002

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

2.5...4.8 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Attrezzo ergonomico. Necessita di poca manutenzione. Tensionamento impostabile a piacere. Tensiona e taglia automaticamente fascette Hellermanntyton con larghezze fino a 4,8 mm. MK7 e MK9 sono molto leggere. Approvati MIL.