Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-77001 ATTREZZO MANUALE FINO A 4.8 EVO7I - 110-77001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026621791

Artikelnummer

HEE110-77001

Herstellernummer

110-77001

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Attrezzo ergonomico. Necessita di poca manutenzione. Tensionamento impostabile a piacere. Tensiona e taglia automaticamente fascette Hellermanntyton con larghezze fino a 4,8 mm. Il corpo dell'attrezzo è in materiale plastico leggero e relisielnte, rinforzato in fibra di vetro. L'utensile manuale tirafascette EVO7i HellermannTyton è stato progettato ergonomicamente per ridurre i rischi di lesioni da stress ripetitivo per gli operatori, aumentando al contempo la produttività. La tecnologia EVO7i Tension/Lock/Cut offre prestazioni, sicurezza e comfort per gli operatori. La i in EVO 7i sta per industriale. Con funzionalità avanzate per prestazioni estese, HellermannTyton continua a fornire gli strumenti preferiti dai produttori. • Testato per oltre un milione di cicli, per prestazioni senza precedenti • Il tensionamento calibrato in fabbrica fornisce risultati costantemente affidabili per applicazioni impegnative • Impugnatura ridotta e standard per mani di dimensioni diverse, in contrasto con un approccio di taglia unica • Lama e frontale sostituibili dal cliente - retrocompatibili con EVO 7 • 12 mesi di garanzia inclusi