Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-20006 ATTREZZO MANUALE FINO A 4.8 MK20 - 110-20006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Anzugsspannung - manuell

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026103303

Artikelnummer

HEE110-20006

Herstellernummer

110-20006

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Anzugsspannung:

manuell

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Utensili particolarmente leggeri ed ergonomici. Per il tensionamento e il taglio di fascette standard HellermannTyton di larghezza: 4,8-7,6 mm. MK20 e MK21 sono ideali per le installazioni sul posto. La fascetta, una volta applicata e tensionata, viene tagliata con una leggera torsione.