Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-09100 ATTREZZO PNEUMATICO FINO A 13.5 MK9P - 110-09100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026252704

Artikelnummer

HEE110-09100

Herstellernummer

110-09100

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Utensile installa faascette pneumatico. Involucro rinforzato con fibra di vetro. Per fascette con larghezza fino a 13,5 mm. Per una tensionatura constante e taglio automatico. Forza di tensionamento regolabile a piacere. Tempo di applicazione rapidissmo.Anello di tenuta per bilanciere. Fornito con connettore per aria compressa in basso o in alto opzionale. L'utensile pneumatico MK9P è realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazionioni ottimali. E' ideale per le applicazioni nella costruzione dei mezzi pesanti e nell'industria ferroviaria.