HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-03400 ATTREZZO PNEUMATICO FINO A 4,8 MK3PNSP2 - 110-03400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Eigenschaft - automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026102375
Artikelnummer
HEE110-03400
Herstellernummer
110-03400
Hersteller
HEE
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
nein
Utensile pneumatico installa fascette . Realizzato in metallo, molto resistente. Per fascette fino a 4,8 mm di larghezza. Tensionamento costante e taglio automatico a filo della testa. Forza di tensione a regolazione costante. Alta velocità di applicazione. Affidabile, richiede poca manutenzione. Alimentato con aria compressa ad una pressione di 6 bar, l'utensile MK3PNSP2 offre appieno i suoi benefici nella produzione di serie, sia negli assemblaggi in linea che nella realizzazione di cablaggi.




