Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE106-06021 CARICABATTERIA CPK CAS - 106-06021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • MIL-spezifiziert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026663647

Artikelnummer

HEE106-06021

Herstellernummer

106-06021

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

MIL-spezifiziert:

ja

Caricabatterie CAS per Autotool CPK hybrid. Per batteria ricaricabile a ioni di litio da 18V 2,0 Ah. Conforme CE. Caricabatterie CAS e batteria CAS 18V 2Ah da utilizzare esclusivamente con Autotool CPK hybrid.