Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE106-00050 SUPPORTO SOSPESO AUTOTOOL 2000 CPK - 106-00050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 2.5...2.5 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026509570

Artikelnummer

HEE106-00050

Herstellernummer

106-00050

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

2.5...2.5 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Supporto sospeso CPK per uso dinamico. Permette di ridurre il peso dell'attrezzo grazie ad un sistema a molla di bilanciamento. Innovativo sistema di sospensione che permette la movimentazione libera su tutti gli assi. Include i fissaggi per la sospensione su sistemi a rotaia esistenti. Caricamento e guida del materiale di consumo facile e sicuro. Con alloggiamento per alimentatore CPK. Autotool 2000 CPK è un sistema di legatura del cavo azionato elettricamente e automatizzato, sviluppato per accelerare i processi di cablaggio e rendere la produzione più efficiente. Oltre alla elevata velocità di cablatura, questo sistema di legatura del cavo è caratterizzato da un funzionamento semplice e da un'ergonomia user-friendly. Autotool 2000 CPK offre una visualizzazione delle impostazioni e delle informazioni dell'utente in 20 lingue. Una caratteristica principale di Autotool 2000 CPK è il software HT Data Management CPK. Questa funzione consente la facile parametrizzazione dello strumento per le applicazioni personalizzate. La parametrizzazione può essere facilmente eseguita tramite computer. Inoltre HT Data Management CPK consente l'esportazione dei dati di legatura salvati e altre funzioni di servizio. Pertanto garantisce la documentazione continua di ogni processo di legatura fatto attraverso lo strumento. Il firmware di AT2000 CPK consente varie funzioni di legatura e taglio: è possibile definire il diametro della legatura e scegliere la lunghezza dell'eventuale testimone di coda della fascetta. La funzione di taglio dopo il rilascio della tensionatura permette, invece, di non danneggiare cavi particolarmente delicati come quelli in silicone. Autotool 2000 CPK è ideale per la gestione di grandi volumi di applicazioni in impianti di cablaggio, industrie automobilistiche e industriali e nel settore dell'imballaggio. Con il kit di montaggio a banco CPK o il Supporto sospeso CPK, Autotool 2000 CPK è adatto sia per applicazioni fisse e che flessibili. Utilizzando il Power Pack CPK opzionale con la scatola di controllo, l'Autotool 2000 CPK può essere integrato in linee di produzione completamente automatizzate tramite un'interfaccia seriale. A causa della maniglia rimovibile è necessario meno spazio di assemblaggio. Possono essere utilizzate bandoliere da 50 fascette e bobine da 3500 fascette.