HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-00040 BENCH MOUNT KIT MOVABLE ATS3080 - 102-00040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
MIL-spezifiziert - ja
Packung
1 ST
EAN
4031026215846
Artikelnummer
HEE102-00040
Herstellernummer
102-00040
Hersteller
HEE
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
MIL-spezifiziert:
ja
Kit montaggio da banco ATS per uso stazionario, incluso pedale. Utilizzabile con micro interruttore opzionale (con azionamento a doppia leva). Necessaria alimentazione ad aria compressa (6 bar). Alimentazione del materiale di consumo tramite bobine. Utilizzando il supporto da banco, l'operatore ha entrambe le mani libere per poter posizionare perfettamente il cablaggio.






