Startseite

HANWHA Q CELLS GMBH - HWHMD08G03120010440 Q.TRON BLK S-G3R.12+/440/BFG/X/001 - MD08G03120010440

KopierenKopieren
HANWHA Q CELLS GMBH - HWHMD08G03120010440 Q.TRON BLK S-G3R.12+/440/BFG/X/001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004495114

Artikelnummer

HWHMD08G03120010440

Herstellernummer

MD08G03120010440

Hersteller

HWH

Celle Qcells di N-type a prestazioni elevateLa Q.ANTUM NEO Technology solar cell con disposizioneottimizzata del modulo aumenta l'efficienza del modulofino al 22,8 %.Sicurezza di investimento25 anni di garanzia sul prodotto, inclusa una garanzialineare di 30 anni sulle prestazioni1.Livelli di efficienza costantiSicurezza di rendimento a lungo termine grazie alla AntiLeTID Technology, Anti PID Technology2, Hot-Spot Protect.Adatto a condizionimeteorologiche estremeTelaio in lega di alluminio high-tech, certificati comealtamente resistenti a neve (5400 Pa) e vento (2400 Pa).Tecnologia innovativa per ognicondizione atmosfericaOttimi rendimenti in qualsiasi condizione atmosfericagrazie al particolare comportamento in condizioni di scarsoirradiamento e alta temperatura.Ben oltre i normali standardL'esaustivo programma di controllo della qualità di Qcellsassicura rese elevate e l'affidabilità del vostro impiantofotovoltaico.