HAGER - HAGXEVA733 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 32A 3P 5M - XEVA733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Isoliert - ja
Breite - 355 mm
Höhe - 515 mm
Packung
1 ST
EAN
3250611046653
Artikelnummer
HAGXEVA733
Herstellernummer
XEVA733
Hersteller
HBO
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Isoliert:
ja
Breite:
355 mm
Höhe:
515 mm
Tiefe:
95 mm
EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 3P 5m


