Startseite

HAGER - HAGXEV601C EVCS PARK 2X22KW 3P M3T2S M2TE RFID IP - XEV601C

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEV601C EVCS PARK 2X22KW 3P M3T2S M2TE RFID IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4012740884518

Artikelnummer

HAGXEV601C

Herstellernummer

XEV601C

Hersteller

HBO

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

355 mm

Höhe:

765 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

202 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

nein

Nennanschlussleistung:

44 kW

Mit Energiezähler:

ja

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

2

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

EV stazione di ricarica witty Park 2x22kW 3P M3T2S M2TE IP54 RFID + IP