HAGER - HAGXEV601 EVCS PARK 2X22KW 3P M3T2S M2TE RFID - XEV601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
4012740884495
Artikelnummer
HAGXEV601
Herstellernummer
XEV601
Hersteller
HBO
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
355 mm
Höhe:
765 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Tiefe:
202 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Nennanschlussleistung:
44 kW
Mit Energiezähler:
nein
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
2
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0


