Startseite

HAGER - HAGXEV428 Bodensockel für Standsäule XEVA426 - XEV428

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEV428 Bodensockel für Standsäule XEVA426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 175 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Geeignet für Be-/Entlüftung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012740897426

Artikelnummer

HAGXEV428

Herstellernummer

XEV428

Hersteller

HBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

175 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

20 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

E-Ladestation Zubehör Bodensockel für XEV426. Bodensockel aus Edelstahl zur Montage eines Standfußes für Hausladestationen aus Edelstahl. Hinweise: Betonfundament wird bauseits nach statischen Vorgaben ausgeführt.