HAGER - HAGXEV1K22T2SEMCC KIT WITTY SOLAR 22KW RFID+EMC+MID+CAVO - XEV1K22T2SEMCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
3250610010266
Artikelnummer
HAGXEV1K22T2SEMCC
Herstellernummer
XEV1K22T2SEMCC
Hersteller
HBO
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
250.5 mm
Höhe:
549 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Länge des Ladekabels:
7.5 m
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Tiefe:
173 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Eingangsspannung:
230...400 V
Nennanschlussleistung:
22.08 kW
Frequenz:
50 Hz
Mit Energiezähler:
nein
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Mit Display:
nein
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
LTE:
ja
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Vernetzbar über LAN:
nein
Export der Ladehistorie:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Backend im Lieferumfang enthalten:
nein
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
NFC (Near Field Communication):
nein
Vernetzbar als Extender:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
nein
Funkstandard 5G:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
10...12 mm²
Mit Schlüsselschalter:
ja
Statisches Lastmanagement integriert:
ja


