Startseite

HAGER - HAGXEV1K07T2S EVCS WITTY SOLAR 1X7KW 1P T2 RFID - XEV1K07T2S

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEV1K07T2S EVCS WITTY SOLAR 1X7KW 1P T2 RFID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610010235

Artikelnummer

HAGXEV1K07T2S

Herstellernummer

XEV1K07T2S

Hersteller

HBO

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

250.5 mm

Höhe:

549 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

173 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

nein

Eingangsspannung:

230...230 V

Nennanschlussleistung:

7.36 kW

Frequenz:

50 Hz

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

LTE:

ja

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Vernetzbar über LAN:

nein

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Backend im Lieferumfang enthalten:

nein

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

ja

NFC (Near Field Communication):

nein

Vernetzbar als Extender:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

nein

Funkstandard 5G:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

10...12 mm²

Mit Schlüsselschalter:

ja

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

EVCS witty solar 1x7kW 1P T2 con lettore RFID