HAGER - HAGXEV081 PRESA RICARICA 2P+T INCASSO IP55 - XEV081
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Nennstrom - 16 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
1 ST
EAN
3250617179812
Artikelnummer
HAGXEV081
Herstellernummer
XEV081
Hersteller
HBO
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anschlussart:
Steckklemme
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
ja
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK07
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
22.8 mm


