HAGER - HAGXEM510 GESTORE CARICHI OCPP 10 EVCS SHARE/PARK - XEM510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieverbrauch - 5 W
Notentriegelung bei Stromausfall - nein
Mit Kommunikationsschnittstelle - ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
3250615600639
Artikelnummer
HAGXEM510
Herstellernummer
XEM510
Hersteller
HBO
Energieverbrauch:
5 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Breite:
70 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
65 mm
Server OCPP x gestione max 10 EVCS witty Share o Park senza connessione backend


