Startseite

HAGER - HAGVE112G VECTOR IP65 PARETE 1X12 MOD PORTA TRASP. - VE112G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616454071

Artikelnummer

HAGVE112G

Herstellernummer

VE112G

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

310 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

302 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

151 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 12 Mod