HAGER - HAGUX584 COPPIA ELEM.FISSAGGIO VENEZIA H.1000 - UX584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1010 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682838
Artikelnummer
HAGUX584
Herstellernummer
UX584
Hersteller
HBO
Breite:
1010 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Coppia Elementi Fissaggio Pannelli Frontali Dimensioni H1000 Mm Ral7035


