Startseite

HAGER - HAGUX581 COPPIA ELEM.FISSAGGIO VENEZIA H.400 - UX581

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX581 COPPIA ELEM.FISSAGGIO VENEZIA H.400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 210 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 2 ST

EAN

3250610682807

Artikelnummer

HAGUX581

Herstellernummer

UX581

Hersteller

HBO

Breite:

300 mm

Höhe:

210 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Venezia Coppia Elementi Fissaggio Pannelli Frontali Dimensioni H400 Mm Ral7035