HAGER - HAGUX484 PORTE MOD.VERT.PREF.B.600 H.200 - UX484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 340 mm
Höhe - 640 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682777
Artikelnummer
HAGUX484
Herstellernummer
UX484
Hersteller
HBO
Breite:
340 mm
Höhe:
640 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Porta Modulare Verticale Preforata Dimensioni L600 Mm 24 Moduli Ral7035


