HAGER - HAGUX468 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.600 H.600 - UX468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 410 mm
Höhe - 620 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682708
Artikelnummer
HAGUX468
Herstellernummer
UX468
Hersteller
HBO
Breite:
410 mm
Höhe:
620 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Porta Modulare Verticale Trasparente Ip54 Dimensioni 600X600 Mm Ral7035


