HAGER - HAGUX467 PORTE MOD.VERT.TRAS.B.600 H.400 - UX467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 610 mm
Höhe - 620 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682692
Artikelnummer
HAGUX467
Herstellernummer
UX467
Hersteller
HBO
Breite:
610 mm
Höhe:
620 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Porta Modulare Verticale Trasparente Ip54 Dimensioni 600X400 Mm Ral7035


