HAGER - HAGUX460 PORTE MOD.VERT.CIECHE B.800 H.1000 - UX460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1010 mm
Höhe - 810 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682685
Artikelnummer
HAGUX460
Herstellernummer
UX460
Hersteller
HBO
Breite:
1010 mm
Höhe:
810 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Porta Modulare Verticale Cieca Ip54 Dimensioni 800 X 1000 Mm Ral7035


