Startseite

HAGER - HAGUX459 PORTE MOD.VERT.CIECHE B.800 H.800 - UX459

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX459 PORTE MOD.VERT.CIECHE B.800 H.800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 72 mm

  • Höhe - 73 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610682678

Artikelnummer

HAGUX459

Herstellernummer

UX459

Hersteller

HBO

Breite:

72 mm

Höhe:

73 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Venezia Porta Modulare Verticale Cieca Ip54 Dimensioni 800 X 800 Mm Ral7035