HAGER - HAGUX455 PORTE MOD.VERT.CIECHE B.600 H.1000 - UX455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1010 mm
Höhe - 610 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682647
Artikelnummer
HAGUX455
Herstellernummer
UX455
Hersteller
HBO
Breite:
1010 mm
Höhe:
610 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Porta Modulare Verticale Cieca Ip54 Dimensioni 600 X 1000 Mm Ral7035


