HAGER - HAGUX454 PORTE MOD.VERT.CIECHE B.600 H.800 - UX454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 810 mm
Höhe - 610 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682630
Artikelnummer
HAGUX454
Herstellernummer
UX454
Hersteller
HBO
Breite:
810 mm
Höhe:
610 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Porta Modulare Verticale Cieca Ip54 Dimensioni 600 X 800 Mm Ral7035


