HAGER - HAGUC978 BARRA CON MORS DI TERRA L750 - UC978

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Anzahl der Anschlüsse - 56
Schienenbreite - 12 mm
Schienenstärke - 6 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250616139787
Artikelnummer
HAGUC978
Herstellernummer
UC978
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kupfer
Anzahl der Anschlüsse:
56
Schienenbreite:
12 mm
Schienenstärke:
6 mm
Sistema Quadro Barra In Rame Sezione 12X6 Con Morsettiera Di Terra L750


