HAGER - HAGUC835XHP KIT 4 ISOLATORI DISTANZIATORI H35 FIL M8 - UC835XHP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 41 mm
Breite - 41 mm
Tiefe - 35 mm
Anbaumöglichkeit - nein
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
EAN
3250616379473
Artikelnummer
HAGUC835XHP
Herstellernummer
UC835XHP
Hersteller
HBO
Höhe:
41 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
35 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Bus-Schiene:
nein
Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione tipo/modello - HAGUC835XHP - KIT 4 ISOLATORI DISTANZIATORI H35 FIL M8


