HAGER - HAGUC6020FMDN KIT SEGREG APPAR MOD Q.EVO 600X200 - UC6020FMDN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Mit Verbinderaussparungen - nein
Packung
1 ST
EAN
3250610013670
Artikelnummer
HAGUC6020FMDN
Herstellernummer
UC6020FMDN
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
nein
Kit di segregazione per apparecchi modulari quadro evo 600x200 mm


