HAGER - HAGUC6010PL PAN FRON CON GELOSIE SIST QUADRO 600X100 - UC6010PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Packung
1 ST
EAN
3250616375284
Artikelnummer
HAGUC6010PL
Herstellernummer
UC6010PL
Hersteller
HBO
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Sistema quadro pannello frontale con gelosie 600x100


