HAGER - HAGUC600FH SEGREGAZ ORIZZ ANTERIORE L600 Q.EVO - UC600FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 37 mm
Breite - 600 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Mit Verbinderaussparungen - nein
Packung
1 ST
EAN
3250616376182
Artikelnummer
HAGUC600FH
Herstellernummer
UC600FH
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
37 mm
Breite:
600 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
nein
Separatore per armadi di distribuzione tipo/modello - HAGUC600FH - SEGREGAZ ORIZZ ANTERIORE L600 Q.EVO


