Startseite

HAGER - HAGUC586HM KIT 2X H1000 MOTOR VERT L800 H600 Q.EVO - UC586HM

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC586HM KIT 2X H1000 MOTOR VERT L800 H600 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

  • Reihenabstand - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616377196

Artikelnummer

HAGUC586HM

Herstellernummer

UC586HM

Hersteller

HBO

Höhe:

600 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Breite:

800 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Reihenabstand:

600 mm

Tiefe:

201 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit per 2 scatolati H1000 motorizzati verticali L800 H600 per quadro evo