HAGER - HAGUC483XRN KIT 1X X630 DIFF ORIZZ L800 H300 Q.EVO - UC483XRN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 0
Breite - 800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0
Reihenabstand - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
3250616378605
Artikelnummer
HAGUC483XRN
Herstellernummer
UC483XRN
Hersteller
HBO
Höhe:
300 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Breite:
800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
0
Reihenabstand:
300 mm
Tiefe:
188 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione tipo/modello - HAGUC483XRN - KIT 1X X630 DIFF ORIZZ L800 H300 Q.EVO


