Startseite

HAGER - HAGUC466XR KIT 2X X630 DIFF VERT L600 H600 Q4/5-Q+ - UC466XR

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC466XR KIT 2X X630 DIFF VERT L600 H600 Q4/5-Q+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Anbaumöglichkeit - ja

  • Mit Bus-Schiene - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616378124

Artikelnummer

HAGUC466XR

Herstellernummer

UC466XR

Hersteller

HBO

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

200 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione tipo/modello - HAGUC466XR - KIT 2X X630 DIFF VERT L600 H600 Q4 5-Q