HAGER - HAGUC283PN KIT 3X P250 FISSI VERT L800 H300 Q.EVO - UC283PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 0
Breite - 800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0
Reihenabstand - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
3250616377745
Artikelnummer
HAGUC283PN
Herstellernummer
UC283PN
Hersteller
HBO
Höhe:
300 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Breite:
800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
0
Reihenabstand:
300 mm
Tiefe:
188 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit per 3 scatolati p250 fissi verticali L800 H300 per quadro evo


