HAGER - HAGUC283P KIT 3XP250 FISSI VERT L800 H300 Q4/5-Q+ - UC283P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 200 mm
Anbaumöglichkeit - ja
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
EAN
3250616375185
Artikelnummer
HAGUC283P
Herstellernummer
UC283P
Hersteller
HBO
Höhe:
300 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
200 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit per 3 scatolati P250 verticali L800 H300 per quadro4/5-quadro plus


