Startseite

HAGER - HAGUC203 KIT QUADRO X APP MODULARI 36M H150 L800 - UC203

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC203 KIT QUADRO X APP MODULARI 36M H150 L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36

Packung

  • 2 ST

EAN

3250616132030

Artikelnummer

HAGUC203

Herstellernummer

UC203

Hersteller

HBO

Höhe:

150 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

800 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

36

Sistema Quadro Kit Per Apparecchi Modulari 36Mod H150 L800 Mm Ral9010