Startseite

HAGER - HAGUC183PN KIT 4X P160 FISSI VERT L800 H300 Q.EVO - UC183PN

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC183PN KIT 4X P160 FISSI VERT L800 H300 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

  • Reihenabstand - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616377554

Artikelnummer

HAGUC183PN

Herstellernummer

UC183PN

Hersteller

HBO

Höhe:

300 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Breite:

800 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Reihenabstand:

300 mm

Tiefe:

188 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit per 4 scatolati P160 fissi verticali L800 H300 per quadro evo