Startseite

HAGER - HAGUC182P KIT 1XP160 FISSO ORIZZ L800 H200 Q4/5-Q+ - UC182P

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC182P KIT 1XP160 FISSO ORIZZ L800 H200 Q4/5-Q+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Anbaumöglichkeit - ja

  • Mit Bus-Schiene - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616375079

Artikelnummer

HAGUC182P

Herstellernummer

UC182P

Hersteller

HBO

Höhe:

200 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

200 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione tipo/modello - HAGUC182P - KIT 1XP160 FISSO ORIZZ L800 H200 Q4 5-Q