Startseite

HAGER - HAGUC1800F KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H1800 Q.EVO

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC1800F KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H1800 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 45 mm

  • Höhe - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616378377

Artikelnummer

HAGUC1800F

Herstellernummer

UC1800F

Hersteller

HBO

Ausführung:

Sonderprofil

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

45 mm

Höhe:

1800 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Guida DIN tipo/modello - HAGUC1800F - KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H1800 Q.EVO