HAGER - HAGUC163P KIT 2XP160 FISSI VERT L600 H300 Q4/5-Q+ - UC163P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 200 mm
Anbaumöglichkeit - ja
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
EAN
3250616375055
Artikelnummer
HAGUC163P
Herstellernummer
UC163P
Hersteller
HBO
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
200 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione tipo/modello - HAGUC163P - KIT 2XP160 FISSI VERT L600 H300 Q4 5-Q


