HAGER - HAGTYM616D Schalt-/Jal.aktor 16/8f KNX,16A, C-Last - TYM616D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 16
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
3250616059504
Artikelnummer
HAGTYM616D
Herstellernummer
TYM616D
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
16
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
8
Max. Schaltstrom:
16 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
1000 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
25300 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein