Startseite

HAGER - HAGTYFS121 MODULO ROUTER IP/KNX SECURE - 1M - TYFS121

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYFS121 MODULO ROUTER IP/KNX SECURE - 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle LAN Systeme

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3250618502541

Artikelnummer

HAGTYFS121

Herstellernummer

TYFS121

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle LAN Systeme

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Anzahl der Kanäle:

8

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

8

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

0.6 W

Providerabhängig:

ja

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Modulo Router IP/KNX Secure - 1 Modulo DIN rail