Startseite

HAGER - HAGTYBS794A MOD.KNX-SEC 8 X IN-OUT LED MIX INCASSO - TYBS794A

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYBS794A MOD.KNX-SEC 8 X IN-OUT LED MIX INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Eingangsspannung - 5...5 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610050545

Artikelnummer

HAGTYBS794A

Herstellernummer

TYBS794A

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

8

Montageart:

Unterputz

Eingangsspannung:

5...5 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Leistungsaufnahme:

18 W

Modulo KNX Secure 4 IN potenziale libero + 4 OUT x LED - incasso