Startseite

HAGER - HAGTYB602F Schalt-/Jalousieaktor 2/1f KNX, 6A, UP - TYB602F

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYB602F Schalt-/Jalousieaktor 2/1f KNX, 6A, UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616059405

Artikelnummer

HAGTYB602F

Herstellernummer

TYB602F

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

6 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Max. Schaltstrom:

6 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

500 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

500 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP. Unterputz Schaltaktor mit integriertem Busankoppler zum Schalten von 2 Steckdosen- oder Beleuchtungsausgängen oder 1 Rollladen/Jalousie. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenen ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Handbedienung, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kannmit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, Busanschluss konfektioniert mit Leitung und Busklemme.