Startseite

HAGER - HAGTXF121 KNX-Schnittstelle für Energiezähler - TXF121

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXF121 KNX-Schnittstelle für Energiezähler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615881212

Artikelnummer

HAGTXF121

Herstellernummer

TXF121

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

ja

KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler. Die Zählerschnittstelle überträgt alle Messdaten von Hager Energiezähler mit Infrarotschnittstelle durch Umwandlung in KNX-Telegramme auf den KNX-Bus. Es können bezogene und gelieferte Wirk- und Blindenergie, aktuelle Wirk-, Blind- und Scheinleistungen, Spannungen, Ströme, Frequenz, Leistungsfaktoren, Alarmmeldungen für Spannungsüber- bzw. -unterschreitung und übermäßiger Energieverbrauch auf den KNX-Bus gesendet bzw. ausgelesen werden. Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, domovea basic oder der ETS (ab Version 5) programmieren.